Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-2191/12K Herst.-Nr.: 2191/12K EAN/GTIN: 4000896013890 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Herstellung von offenen (F) oder doppelten (E) Bördeln nach DIN 74234, normalen 90°- und 180°-Bördeln Für Bördel an gezogenen und gerollten Rohren - Für Metall-Rohre und Leitungen mit 0,7 bis 1,0 mm Wandstärke
Leitungs-⌀ 4,75 – 10 mm - Auswechselbare, scharnierte Spannbacke
Achtung: für kunststoffummantelte Bremsleitungen HAZET 2193/4 K verwenden - Spezialguss
- Metall-Kasten (HAZET-Blau)
- 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 290 mm x 173 mm x 50 mm
- Netto-Gewicht (kg): 3.11 kg
- Anzahl Werkzeuge: 12
Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppel-Bördelgerät |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,05* | € 490,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 438,76* | € 490,50* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,54* | € 495,04* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 443,80* | € 497,30* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 509,21* | € 562,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|