Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-2100-08 Herst.-Nr.: 2100-08 EAN/GTIN: 4000896011377 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: vernickelt
- DIN ISO 2936
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 8 mm
- Abmessungen / Länge: 44 mm
- Länge l1: 108 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, inbusschlüssel din 911 sw 8, 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,47* | € 3,34* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,40* | € 3,63* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,51* | € 3,65* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,67* | € 3,90* | | | | Lager 2478 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,93* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 80,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|