Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelschoner 196-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
196-2
196-2
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-196-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     196-2
EAN/GTIN:
     4000896149469
Suchbegriffe:
Kotflügel-Schoner
hazet kotflügelschoner
kotflügel schoner
  • Speziell beschichtetes Antirutsch-Material
  • Wasserdicht, öl- und fettabweisend
  • Schoner haften fast komplett vertikal auf allen Karosserie-Oberflächen (Alu, Stahl, GFK)
  • Entspricht hinsichtlich Feuersicherheit dem Britischen Standard und USA Fed 302
  • Waschbar bei +40° C
  • Schutz der Karosserie-Oberflächen gegen Kratzer und Beschädigung
  • Nylon-Oberfläche auf Vorderseite läßt sich einfach Säubern und Abwischen
  • Abmessungen: 890 x 500 mm
  • Material: 60 % Polyester, 30 % Polyamid/Nylon, 10 % Baumwolle
  • Abmessungen / Länge: 890 mm x 500 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schrank
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,36*
€ 30,28*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 22,37*
€ 30,29*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,76*
€ 30,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,96*
€ 30,91*
Lager 2478
9
2
Frei Haus
ab € 26,73*
€ 37,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 75,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.