Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-1810-250 Herst.-Nr.: 1810-250 EAN/GTIN: 4000896006236 |
| |
|
| | |
| - Schneidenhärte: 61 HRC
- DIN ISO 9242
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 250 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.35 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, monierzange 250mm, eisenflechterzange, monierzange hazet, Biegezange, Eckrohrzange, Wasserpumpenzange, Rundzange, Telefonzange, Justierzange, Verdrahtungszange, Presszange, Klammerzange, Zangenhalter, Elektronikgreifzange, Seegerringzange, Scherenzange, Blindnietzange, Chlinchzange, Beißzange, Clinchkappenverschlussgerät (Hand), Langbeckzange, Quetschzange, Flachrundzange, Feuerzange, Kabelkneifzange, Strippzange, Abmantelzange, Abmantelwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder (spezifisch) |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,40* | € 28,39* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,61* | € 28,55* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,72* | € 28,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,90* | € 29,75* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,23* | € 35,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 70,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|