Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-272815 Herst.-Nr.: 1810-250 EAN/GTIN: 4000896006236 |
| |
|
| | |
| Schneidenhärte: 61 HRC DIN ISO 9242 Made In Germany Abmessungen / Länge: 250 mm Netto-Gewicht (kg): 0.35 kgWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG - Karosserie-Instandsetzung· Netto-Gewicht (kg): 0,35kg· Schneidenhärte: 61HRC· Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm²) Stahldraht: 2RM N/mm²· Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm²) Drahtstift: 3.5RM N/mm² Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Marke: | HAZET | Norm: | DIN ISO 9242 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,35* | € 28,45* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,73* | € 28,59* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,74* | € 28,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,74* | € 29,80* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,95* | € 30,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|