Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft Seitenschneider 1802M-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1802M-11;1802M-22;1802M-33
1802M-11;1802M-22;1802M-33
1802M-11;1802M-22;1802M-33
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-1802M-33
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1802M-33
EAN/GTIN:
     4000896144938
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kraft-Seitenschneider

Anwendung:
Leistungsklasse H
(Pianodraht, gehärteter Stahldraht)

  • Verringerter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide
  • Geschmiedete Ausführung
  • Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
  • Aufgelegtes Gelenk
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 64 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: poliert, gestrahlt
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftseitenschneider, Seitenschneider, drahtschneider 200mm, kabelschere, kabelschere hazet, Hebelmittenschneider, Kunststoffschneider
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 26,47*
€ 34,68*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,60*
€ 34,78*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,12*
€ 35,36*
1
€ 4,90*
ab € 27,27*
€ 36,65*
Lager 2478
2
2
Frei Haus
ab € 31,49*
€ 42,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 85,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.