Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712589-8675-M10X1-035-NI Herst.-Nr.: 8675-M10X1-035-NI EAN/GTIN: 4045525388000 |
| |
|
|  |  |
 | Niedrige Edelstahl-Sechskantmuttern ISO 8675 mit Feingewinde werden in Schraubverbindungen z. B. als Kontermutter zur Sicherung von Bauteilen gegen ungewolltes Lösen, Verdrehen oder Verschieben eingesetzt.
Darüber hinaus werden die Muttern in Kombination mit Rastbolzen, Rastriegeln, Positionierbuchsen oder Gelenkköpfen verwendet.
Durch die flache Ausführung sind die Sechskantmuttern optimal auf kürzere Gewinde abgestimmt. Bei der Montage von Rastbolzen schränken sie den Verstellweg nur minimal ein, was insbesondere beim Kontern von zwei Muttern von Bedeutung sein kann. Weitere Informationen:  |  | Gewinde d: | M 10 x 1 | Festigkeitsklasse: | 035 - Festigkeitsklasse | Gewinde d (A4): | M 10 x 1 | Gewicht: | ,005 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 50 |  | € 4,90* | ab € 0,38* | € 0,54* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 0,51* | € 0,69* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 0,39* | € 0,71* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,43* | € 0,77* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 0,47* | € 0,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|