Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geteilte Stellringe, Edelstahl, mit Dämpfungsscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-7072.3-48-B25-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7072.3-48-B25-NI
EAN/GTIN:
     4045525421264
Suchbegriffe:
Stellring
stellring
Die aufgeklebte Dämpfungsscheibe der geteilten Stellringe GN 7072.3 absorbiert leichte Stöße und wirkt geräuschmindernd beim Kontakt der Stellringe mit anderen Bauteilen.

Sie lassen sich einfach und sicher mit starker Klemmkraft durch Reduzierung der Schlitzhöhe montieren, ohne die Oberfläche von Wellen und Achsen zu beschädigen. Im Gegensatz zu geschlitzten Stellringen können geteilte Stellringe auch radial montiert werden.

Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 30 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
48
Bohrung d2:
B 25
d2Filter:
22
d2Filter2:
25
Gewicht:
,115 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Klemmringe, Maschinenelemente, Stellring geschlitzt, Stellringe DIN 703, Stellringe DIN 705, Stellringe Edelstahl, Stellringe geteilt, Sterllringe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,06*
€ 16,93*
7 Tage
26
1
€ 5,45*
ab € 12,44*
€ 17,01*
Lager 2478
26
5
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 17,14*
7 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 12,79*
€ 17,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 13,75*
€ 18,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 21 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 85,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7072.30-30-B12
€ 0,46*
Ähnlich
Otto Ganter
7062.3-30-B12-NI
€ 9,09*
Ähnlich
Otto Ganter
707.2-16-B4-NI
€ 7,63*
Ähnlich
Otto Ganter
707.2-16-B4-ST
€ 5,03*
Ähnlich
Otto Ganter
311-30-M4-12-SW
€ 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.