Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschlitzte Stellringe, Stahl / Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-706.2-32-B14-AL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     706.2-32-B14-AL
EAN/GTIN:
     4045525863712
Suchbegriffe:
Stellring
stellring
Geschlitzte Stellringe GN 706.2 lassen sich einfach und sicher, durch Reduzierung der Schlitzhöhe mit starker Klemmkraft montieren und dienen so z. B. als Anschlag. Die Oberfläche der Welle oder Achse wird nicht beschädigt.

Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 16 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
32
Bohrung d21 (AL):
B 14
Bohrung d2Filter:
14
Gewicht:
,019 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Stellring Aluminium, Stellring DIN 703, Stellring DIN 705, Stellring geschlitzt, Stellring geteilt, Stellringe, Stellringe Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,01*
€ 7,29*
6 Tage
75
1
€ 6,95*
ab € 5,19*
€ 7,29*
Lager 2478
75
10
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 7,30*
6 Tage
33
3
€ 4,90*
ab € 5,40*
€ 7,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,57*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7062.30-30-B12
€ 0,50*
Ähnlich
Otto Ganter
706.2-16-B4-NI
€ 7,54*
Ähnlich
Otto Ganter
7062.3-30-B12-NI
€ 9,11*
Ähnlich
Otto Ganter
7062.2-30-B12-NI-A
€ 17,77*
Ähnlich
Otto Ganter
706.4-32-B14-ST
€ 12,80*
Ähnlich
Otto Ganter
707.2-16-B4-ST
€ 5,02*
Ähnlich
Otto Ganter
706.3-20-M8-ST
€ 7,98*
Ähnlich
Otto Ganter
704-38-B6
€ 31,44*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-A
€ 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.