Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wellen, Zubehör
>
Stellring
>
Artikel
Geschlitzte Stellringe, Stahl / Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Product Content
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712589-706.2-26-B10-AL
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
706.2-26-B10-AL
EAN/GTIN:
4045525863699
Suchbegriffe:
Stellring
stellring
Geschlitzte Stellringe GN 706.2 lassen sich einfach und sicher, durch Reduzierung der Schlitzhöhe mit starker Klemmkraft montieren und dienen so z. B. als Anschlag. Die Oberfläche der Welle oder Achse wird nicht beschädigt.
Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 16 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
26
Bohrung d21 (AL):
B 10
Bohrung d2Filter:
10
Gewicht:
,014 kg
... >
3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Schraub-, Klemm- und Auflageelementen
>
Stellringe
>
GN 706.2 Geschlitzte Stellringe, Stahl / Aluminium
Weitere Suchbegriffe:
Bedienelemente
,
Maschinenelemente
,
Stellring Aluminium
,
Stellring DIN 703
,
Stellring DIN 705
,
Stellring geschlitzt
,
Stellring geteilt
,
Stellringe
,
Stellringe Stahl
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
9 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 7,50*
Lager 1955
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,12*
€ 7,58*
Lager 1498
7 Tage
23
1
€ 6,95*
ab € 5,29*
€ 7,58*
Lager 8670
7 Tage
81
3
€ 4,90*
ab € 5,53*
€ 7,79*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,70*
€ 8,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 75,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dämpfungsscheiben, Elastomer, für geschlitzte Stellringe (GN 7062.30-30-B12)
Otto Ganter
7062.30-30-B12
€ 0,50*
Ähnlich
Geschlitzte Stellringe, Edelstahl (GN 706.2-16-B4-NI)
Otto Ganter
706.2-16-B4-NI
€ 7,63*
Ähnlich
Geschlitzte Stellringe, Edelstahl, mit Dämpfungsscheibe (GN 7062.3-30-B12-NI)
Otto Ganter
7062.3-30-B12-NI
€ 9,13*
Ähnlich
Geschlitzte Stellringe, Edelstahl, mit Flanschbohrungen (GN 7062.2-30-B12-NI-A)
Otto Ganter
7062.2-30-B12-NI-A
€ 17,64*
Ähnlich
Geschlitzte Stellringe, Stahl / Aluminium, mit verstellbarem Klemmhebel (GN 706.
Otto Ganter
706.4-32-B14-ST
€ 12,82*
Ähnlich
Geteilte Stellringe, Stahl / Aluminium (GN 707.2-16-B4-ST)
Otto Ganter
707.2-16-B4-ST
€ 5,03*
Ähnlich
Gewindeklemmringe, Stahl (GN 706.3-20-M8-ST)
Otto Ganter
706.3-20-M8-ST
€ 8,02*
Ähnlich
Schnellspann-Klemmringe, Aluminium (GN 704-38-B6)
Otto Ganter
704-38-B6
€ 31,57*
Ähnlich
Stellringe, Stahl brüniert (GN 705-5-A)
Otto Ganter
705-5-A
€ 0,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.