Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-6336-AL-40-M8-E-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336-AL-40-M8-E-MT
EAN/GTIN:
     4045525333833
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Sterngriffe, Aluminium
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL, Aluminium
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 8
Form:
E, mit Gewinde-Sackloch
Oberfläche:
MT, matte Oberfläche (Gleitschliff)
RoHS:
Ja
Gewicht:
,025 kg
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, din 6336 e, din 6336 ganter, din 6336, Bedienelemente, Griff, Maschinenelemente, mit Verliersicherung GN 111.7, Sterngriff Aluminium, Sterngriff M10, Sterngriff M8, Sterngriff Spannelemente, Sterngriffschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
278
5
€ 4,90*
ab € 3,68*
€ 4,87*
Lager 2478
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,96*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,39*
€ 5,01*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,52*
€ 5,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,86*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 74,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5336-40-B8-C-MT
€ 4,28*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-GG-32-A
€ 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.5-AM-40-M8-20
€ 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.