Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Passstifte Übersicht
>
Passstifte
>
Zylinderstifte
>
Zylinderstifte ohne DIN
>
Artikel
Zylinderstifte, Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712589-6325-10M6-100-ST
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
6325-10M6-100-ST
EAN/GTIN:
4045525935099
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstifte DIN 6325 verbinden, sichern und positionieren Maschinenteile.
Sie werden in der Regel in Verbindung mit Durchlöchern eingesetzt. Dabei erleichtert der Zentrieransatz das Einpressen.
Die Abmessungen entsprechen nicht der ISO 8734, können diese jedoch teilweise ersetzen. In Kombination mit einer Aufnahmebohrung H7 entsteht eine Übergangspassung.
Weitere Informationen:
Durchmesser d:
10
Länge l1:
100
Gewicht:
,061 kg
... >
3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Schraub-, Klemm- und Auflageelementen
>
Positionierelemente, Pendelelemente, Bohrbuchsen
>
DIN 6325 Zylinderstifte, Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Zylinderstift DIN 6325
,
Zylinderstift DIN EN ISO 8734
,
Zylinderstift ISO 8734
,
Passstifte
,
Zylinderstifte ohne DIN
,
passstifte
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,60*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,60*
ab € 1,15*
€ 1,72*
Lager 2478
6 Tage
unbekannt
55
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,86*
Lager 1515
1 Tag
2635
5
€ 9,90*
ab € 1,254*
€ 1,874*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 1,35*
€ 2,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 65 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 195 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück (
entspricht € 102,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Positionierstifte, konisch, für Positionierbuchsen GN 172.1 / GN 179.1 (GN 771.2
Otto Ganter
771.2-6-19,5-7,5
€ 8,46*
Ähnlich
Positionierstifte, zylindrisch, für Positionierbuchsen DIN 172 / DIN 179 (GN 771
Otto Ganter
771.1-4-16-8
€ 3,47*
Ähnlich
Zylinderstifte, Stahl, mit Innengewinde (DIN 7979-D-6-20-ST)
Otto Ganter
7979-D-6-20-ST
€ 0,57*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.