Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sterngriffe mit Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-5337.8-55-M10-CSF
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337.8-55-M10-CSF
EAN/GTIN:
     4045525528406
Suchbegriffe:
Kugelknopf ohne Norm
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sicherheits-Sterngriffe GN 5337.8, verhindern das Lösen durch unbefugte Personen.

Die Form des Steckschlitzes (entspricht dem Steckprofil des Schlüssels) erschwert das Eindringen von Fremdkörpern.

Der Sicherheits-Sterngriff kann auch im Außenbereich eingesetzt werden.

Der Schlüssel Form CSN kann umgelegt werden, damit das Lösen oder Spannen bei gestecktem Schlüssel weniger behindert wird.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
55
Gewinde d2:
M 10
Form:
CSF - mit Schlüssel, Kugelknopf
Länge:
17
Gewicht:
,039 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriffe ganter, sterngriff, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 9,46*
6 Tage
123
1
€ 6,95*
ab € 6,80*
€ 9,46*
Lager 2478
123
8
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 9,73*
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,34*
€ 9,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,36*
€ 10,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 77,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5337.8-CSF
€ 2,49*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.3-40-M6-ST
€ 7,61*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.9-63-M6-SU
€ 17,48*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.9-63-M8-20-SU
€ 17,18*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-E
€ 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.