Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-5337.7-63-M10-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337.7-63-M10-E
EAN/GTIN:
     4045525669314
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff edelstahl
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.7 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
63
Gewinde d2 (Form E):
M 10
Form:
E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Gewicht:
,05 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, sterngriffe ganter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
5
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 3,88*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,61*
€ 3,90*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,90*
€ 4,16*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 3,17*
€ 4,55*
Lager 2478
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5337.8-42-M6
€ 6,09*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.3-40-M6-ST
€ 7,61*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.9-63-M6-SU
€ 17,48*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.7-32-M5-E-DOR
€ 3,13*
Ähnlich
Otto Ganter
5336-40-B8-C-MT
€ 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
5337-32-M6-E
€ 2,79*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-B6-C
€ 7,93*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.4-25-M5
€ 2,26*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.6-43-M6
€ 3,16*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M5-E-SV
€ 1,35*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.7-25-M5-10
€ 2,24*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-6
€ 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.