Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierelemente mit Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-409.1-10-M8-K
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     409.1-10-M8-K
EAN/GTIN:
     4045525635364
Suchbegriffe:
Spanneisen-Druckschraube
Positionierelemente GN 409.1 mit Gewindezapfen werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendet.
Weitere Informationen:
Höhe h:
10
Gewinde d1:
M 8
Druckflächenform:
K - Druckfläche gewölbt
Höhe:
17
Länge l:
10
e Eckenmaß:
19,4
Gewicht:
,021 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,11*
€ 11,75*
6 Tage
185
1
€ 5,45*
ab € 8,43*
€ 11,75*
Lager 2478
185
8
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 11,90*
6 Tage
85
2
€ 4,90*
ab € 8,75*
€ 11,99*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 9,11*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 95,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6321-6-5-A
€ 5,09*
Ähnlich
Otto Ganter
6320-10-M6
€ 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
709.1-13-M6-B
€ 25,60*
Ähnlich
Otto Ganter
179-B0,6-6-A
€ 12,60*
Ähnlich
Otto Ganter
172-B0,6-6-A
€ 15,46*
Ähnlich
Otto Ganter
409.2-15-M8-B
€ 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.