Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierelemente mit Schraube (GN 409.1-10-M8-K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-409.1-10-M8-K
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     409.1-10-M8-K
EAN/GTIN:
     4045525635364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanneisen-Druckschraube

Positionierelemente GN 409.1 mit Gewindezapfen werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendet.

Weitere Informationen:
Höhe h:
10
Gewinde d1:
M 8
Druckflächenform:
K - Druckfläche gewölbt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.021 kg
Weitere Suchbegriffe: Positionierelement, Positionierelemente
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6321-6-5-A
€ 5,09*
Ähnlich
Otto Ganter
6320-10-M6
€ 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
709.1-13-M6-B
€ 25,60*
Ähnlich
Otto Ganter
179-B0,6-6-A
€ 12,60*
Ähnlich
Otto Ganter
172-B0,6-6-A
€ 15,46*
Ähnlich
Otto Ganter
409.2-15-M8-B
€ 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.