Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Maschinenfuß
>
Artikel
Stellfüße, Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712589-40-40-M10-100-B0-S
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
40-40-M10-100-B0-S
EAN/GTIN:
4045525115491
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Stellfüße GN 40 lassen sich durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Fußteller- und Verstellspindelvarianten universell einsetzen.
Die Fußteller mit Gummiauflage schützen empfindliche Oberflächen und vermindern ein seitliches Verrutschen. Die Form B0 lässt sich zudem über zwei Bohrungen an der Aufstellfläche befestigen.
Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.
Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 10
Länge l1 (S/SK):
100
Form (Fußteller):
B0 - ohne Gummiauflage, mit 2 Befestigungsbohrungen
Gewicht:
,08 kg
... >
3.4 Aufstellen, Heben, Dämpfen mit Stellfüßen, Anschlagmittel
>
Gelenkfüße, Stellfüße
>
GN 40 Stellfüße, Stahl
Weitere Suchbegriffe:
maschinenfuß m10
,
maschinenfuß
,
maschinenfuß ganter
,
Aufstellen mit Stellfüße
,
Bedienelemente
,
Dämpfen mit Stellfüße
,
Füße für Maschinen
,
Maschinenelemente
,
Maschinenfüße
,
Stellffuß Händler
,
Stellfuß M8
,
Stellfüße-Neu
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,52*
€ 4,83*
Lager 2478
8 Tage
200
15
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,97*
Lager 1955
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,30*
€ 5,01*
Lager 1498
6 Tage
200
1
€ 6,95*
ab € 3,42*
€ 5,01*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,67*
€ 5,38*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück (
entspricht € 74,55* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelstahl-Einsteckbuchsen, für Rund- und Vierkantrohre (GN 992.5-D20-M8)
Otto Ganter
992.5-D20-M8
€ 9,12*
Ähnlich
Einsteckbuchsen, Aluminium, für Rund- und Vierkantrohre (GN 992-D20-M8)
Otto Ganter
992-D20-M8
€ 5,54*
Ähnlich
Einsteckbuchsen, für Rundrohre, Kunststoff (GN 448-D20-D16-M8)
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
€ 2,64*
Ähnlich
Einsteckbuchsen, für Vierkantrohre, Kunststoff (GN 448-V20-V16-M8)
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
€ 2,50*
Ähnlich
Gelenkfüße, Fuß Kunststoff, Verstellspindel Stahl (GN 343.4-25-M6-40-A)
Otto Ganter
343.4-25-M6-40-A
€ 3,04*
Ähnlich
Gelenkfüße, Stahl (GN 6311.4-50-M10-37-N)
Otto Ganter
6311.4-50-M10-37-N
€ 11,87*
Ähnlich
Gelenkfüße, Stahl, mit Verstellspindel (GN 343.2-25-M6-40-OS)
Otto Ganter
343.2-25-M6-40-OS
€ 4,90*
Ähnlich
Stellfüße, Edelstahl (GN 41-40-M8-40-D0-S)
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
€ 4,24*
Ähnlich
Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4) (GN 44-40-M8-40-D0-S)
Otto Ganter
44-40-M8-40-D0-S
€ 4,37*
Ähnlich
Stellfüße, Edelstahl 1.4404 (A4), mit Befestigungslasche, Tropfenform (GN 45-50-
Otto Ganter
45-50-M8-40-D0-S
€ 6,18*
Ähnlich
Stellfüße, Edelstahl, mit Befestigungslasche, Rechteckform (GN 43-80-M8-26-E0-X)
Otto Ganter
43-80-M8-26-E0-X
€ 9,30*
Ähnlich
Stellfüße, Edelstahl, mit Befestigungslasche, Tropfenform (GN 43-50-M8-40-D0-S)
Otto Ganter
43-50-M8-40-D0-S
€ 5,31*
Ähnlich
Stellfüße, Stahl, mit Befestigungslasche, Rechteckform (GN 42-80-M8-40-E0-S)
Otto Ganter
42-80-M8-40-E0-S
€ 7,56*
Ähnlich
Stellfüße, Stahl, mit Befestigungslasche, Tropfenform (GN 42-50-M8-40-A0-S)
Otto Ganter
42-50-M8-40-A0-S
€ 3,88*
Ähnlich
Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage (GN 30-50-M8-40-A1-S)
Otto Ganter
30-50-M8-40-A1-S
€ 7,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.