Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkfüße, Edelstahl, mit Gewindebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-343.5-40-M10-OS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     343.5-40-M10-OS
EAN/GTIN:
     4045525446212
Suchbegriffe:
BN 26
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Die statische Belastbarkeit der Gelenkfüße GN 343.5 ergibt sich aus der zulässigen Belastbarkeit der Gelenkkugel (Werkstoff 1.4305).

Dabei gehen die in der Tabelle angegebenen Werte von einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß aus. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Schraube und müssen entsprechend berücksichtigt werden.

Für höhere Beanspruchungen können Gelenkfüße GN 343.5 mit handelsüblichen Schrauben höherer Festigkeitsklasse kombiniert werden. Vorzugsweise sind Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 915 zu verwenden. Dabei muss der Zapfen auf dem Bohrungsgrund aufsitzen, damit die Belastbarkeit der Gelenkkugel vergrößert wird.

Gelenkfüsse der Form KSE / KRE verfügen über leitfähige Kunststoffkappen, die eine elektrostatische Aufladung verhindern. Die ESD-Konformität wurde nach DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3 geprüft und bestätigt.

Die Gelenkfüße GN 343.5 sind nicht demontierbar.
Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 10
Form:
OS - ohne Kunststoffkappe
Gewindelänge:
10,5
Form KR, KRE:
3
Gewicht:
,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift DIN EN ISO 4028, Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, PN 82316, Gelenkfuß, din 915 a1, din 915, gewindestift din 915 m10, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile, Stellfuß, Stellfüße
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
166
2
€ 4,90*
ab € 7,72*
€ 10,65*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,60*
€ 10,88*
7 Tage
71
1
€ 5,45*
ab € 7,89*
€ 10,95*
Lager 2478
71
8
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 11,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,66*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 89,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
€ 2,64*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
€ 2,49*
Ähnlich
Otto Ganter
342.1-32-M10-SV
€ 9,23*
Ähnlich
Otto Ganter
343.6-25-M6-40-OS
€ 9,52*
Ähnlich
Otto Ganter
343.7-25-M6-A
€ 3,08*
Ähnlich
Otto Ganter
343.3-25-M6-A
€ 2,28*
Ähnlich
Otto Ganter
343.1-25-M6-OS
€ 3,88*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
€ 4,27*
Ähnlich
Otto Ganter
43-50-M8-40-D0-S
€ 5,32*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
€ 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.