Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712589-2408-28-530-DG Herst.-Nr.: 2408-28-530-DG EAN/GTIN: 4045525958272 |
| |
|
|  |  |
 | Teleskop-Linearkugellager GN 2408 bestehen aus zwei miteinander verbundenen Linearkugellager und werden z. B. für Handhabungs- und Automatisierungsanwendungen oder im Vorrichtungsbau für das Verfahren in gerader Richtung eingesetzt, wenn große Hübe bei geringer Bauhöhe der Schiene gefordert sind. Die H-Form der Schienen verleiht der Anordnung eine hohe Stabilität.
Läuferleisten und Laufschienen sind gleich lang. Beide Läuferleisten lassen sich soweit ausziehen, dass ein Hub von mehr als der Schienen-Grundlänge l1 erreicht wird. Werden die Anschlagschrauben aus den Laufschienen entfernt, wird ein beidseitiger Hub der Läuferleisten möglich. Die Position der Laufschiene ist dabei nur in beiden Endlagen bestimmt.
Je nach Anforderung kann zwischen drei Formen bei den Befestigungsbohrungen gewählt werden. Die Begrenzung des max. Hubs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden, die Anschläge der Schiene dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Läuferleisten. Weitere Informationen:  |  | Höhe h1: | 28 | Länge der Schiene l1: | 530 | Form: | DG - Läuferleiste 1 x mit Senkbohrung und 1 x mit Gewinde | Länge l11: | 210 - 232 | l12: | 370 - 380 | l13: | 450 - 464 | l14: | 530 - 548 | Gewicht: | 2,33 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: führungslager, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 230,17* | € 277,76* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 238,28* | € 277,76* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 237,34* | € 278,87* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 259,69* | € 304,60* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 265,26* | € 307,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|