Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-2406-28-290-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2406-28-290-E
EAN/GTIN:
     4045525957985
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Teleskop-Linearkugellager GN 2406 bestehen aus zwei, durch ein Zwischenblech verbundene Linearkugellager. Sie werden eingesetzt, wenn die seitlichen Platzverhältnisse eine geringe Breite erfordern und zugleich große Hübe benötigt werden. Die S-Form des Zwischenblechs verleiht der Anordnung eine sehr hohe Steifigkeit.

Die Laufschienen und das Zwischenblech sind gleich lang. Beide Schienen lassen sich soweit ausziehen, so dass ein Hub erreicht wird, der länger als die Grundlänge l1 ist.

Die Begrenzung des max. Hubs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden, die Anschläge der Schiene sind durch Elastomere gedämpft und dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Läuferleiste.
Weitere Informationen:
Höhe h1:
28
Länge der Schiene l1:
290
Form:
E - Auszug, je Laufschiene, einseitig
Länge l11:
290 - 296
l12:
370 - 380
l13:
450 - 464
l14:
530 - 548
l15:
610 - 630
Gewicht:
1,9 kg
Weitere Suchbegriffe: führungslager, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 238,40*
€ 276,54*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 229,86*
€ 276,55*
Lager 2478
1
Frei Haus
ab € 239,40*
€ 277,34*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 259,38*
€ 302,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,00*
€ 304,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,34*
€ 330,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,60*
€ 318,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,83*
€ 306,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,40*
€ 284,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2402-28-60-130
€ 67,60*
Ähnlich
Otto Ganter
2404-28-130
€ 73,37*
Ähnlich
Otto Ganter
2408-28-210-GG
€ 164,41*
Ähnlich
Otto Ganter
2410-28-210
€ 146,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.