Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhebel, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-212-40-B20-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     212-40-B20-C
EAN/GTIN:
     4045525088313
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
spannhebel ganter
klemmhebel
Spannhebel GN 212 werden sowohl als Spannelement als auch für Schaltvorgänge eingesetzt.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
40
Anschlussbohrung d3:
B 20
Form:
C, Hebel schräg mit Bohrung H7
RoHS:
Ja
Gewicht:
,696 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,74*
€ 19,18*
6 Tage
108
1
€ 5,45*
ab € 14,16*
€ 19,18*
6 Tage
28
1
€ 4,90*
ab € 14,71*
€ 19,99*
Lager 2478
108
4
Frei Haus
ab € 14,13*
€ 20,50*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 15,40*
€ 20,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-M8-E-NI
€ 12,62*
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
€ 0,45*
Ähnlich
Otto Ganter
223-25-B8
€ 10,46*
Ähnlich
Otto Ganter
623-32-B6-DSG
€ 5,35*
Ähnlich
Otto Ganter
211-50-B12
€ 12,08*
Ähnlich
Otto Ganter
750-32-B10-M
€ 13,31*
Ähnlich
Otto Ganter
212.5-21-M6-E
€ 20,37*
Ähnlich
Otto Ganter
212.3-21-M6-E
€ 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.