Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
Spanneisen
>
Spannhebel
>
Artikel
Spannhebel, Stahl (GN 212-40-B20-C)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-212-40-B20-C
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
212-40-B20-C
EAN/GTIN:
4045525088313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
spannhebel ganter
klemmhebel
Spannhebel GN 212 werden sowohl als Spannelement als auch für Schaltvorgänge eingesetzt.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
40
Bohrung d3 (Form C):
B 20
Form:
C - Hebel schräg mit Bohrung H7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.727 kg
... >
2.1 Spannen, Klemmen, Schalten mit Hebeln
>
Starre Klemmhebel, Spannhebel
>
GN 212 Spannhebel, Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 19,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelstahl-Spannhebel (GN 212-22-M8-E-NI)
Otto Ganter
212-22-M8-E-NI
€ 12,62*
Ähnlich
Kugelknöpfe Kunststoff (DIN 319-KU-10-M3-C)
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
€ 0,45*
Ähnlich
Schalterknebel, Stahl (GN 223-25-B8)
Otto Ganter
223-25-B8
€ 10,46*
Ähnlich
Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl (GN 623-32-B6-DSG)
Otto Ganter
623-32-B6-DSG
€ 5,35*
Ähnlich
Schalthebel, Stahl (GN 211-50-B12)
Otto Ganter
211-50-B12
€ 12,08*
Ähnlich
Schaltnaben, Stahl (GN 750-32-B10-M)
Otto Ganter
750-32-B10-M
€ 13,31*
Ähnlich
Verstellbare Spannhebel, Innengewinde, Edelstahl (GN 212.5-21-M6-E)
Otto Ganter
212.5-21-M6-E
€ 20,37*
Ähnlich
Verstellbare Spannhebel, Innengewinde, Stahl (GN 212.3-21-M6-E)
Otto Ganter
212.3-21-M6-E
€ 13,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.