Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-21-100-M24-100-D0-VK
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     21-100-M24-100-D0-VK
EAN/GTIN:
     4045525949799
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
100
Gewinde d2:
M 24
Länge l2 (V/VK):
100
Form:
D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage
Ausführung V / VK:
52
Gewicht:
,9 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß ganter, maschinenfuß, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile, Stellfüße-Neu
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 40,69*
€ 52,43*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 41,19*
€ 53,24*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,33*
€ 53,45*
Lager 2478
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 41,52*
€ 55,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 46,08*
€ 59,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 110,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
23-80-M8-34-D0-X
€ 32,91*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
€ 4,28*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
€ 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.