Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-620 E-1500 Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Esche 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-8676670
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8676670
EAN/GTIN:
     4010883867665
Suchbegriffe:
Hammerstiel
hammerstiel
Geschweifter Eschenstiel DIN 5135, Mit gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube, Für alle Fäustel nach DIN 6475, Mit diesem Holzstiel kann jeder DIN Fäustelkopf zum ROTBAND-PLUS Fäustel gemacht werden
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,28 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
280 mm
Norm:
DIN 5135
für Kopfgewicht [g]:
1500 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,22*
€ 11,53*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 12,30*
1
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 13,11*
12 Tage
38
1
€ 7,60*
ab € 9,23*
€ 13,17*
Lager 2478
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 13,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 83,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.