Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 600 E-600 Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Esche 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-8589510
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8589510
EAN/GTIN:
     4010883858953
Suchbegriffe:
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
hammerstiel
Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube, Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden, So wird\'s gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,214 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
330 mm
Norm:
DIN 5111
für Kopfgewicht [g]:
600 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,73*
€ 8,71*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 8,78*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 9,48*
11 Tage
23
1
€ 7,60*
ab € 6,74*
€ 9,65*
Lager 2478
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 82,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.