Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-4 E-400 Ersatzstiel Esche 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-8588110
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8588110
EAN/GTIN:
     4010883858816
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
hammerstiel
Eschenstiel DIN 5111, Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,1 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Material:
Esche
Norm:
DIN 5111
für Kopfgewicht [g]:
400 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 3,91*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,93*
€ 4,03*
Lager 2478
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,28*
6 Tage
17
1
€ 7,60*
ab € 3,01*
€ 4,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,02*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 107,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.