Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8306-8 Elektronik-Mini-Seitenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-6727930
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6727930
EAN/GTIN:
     4010886672792
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Mit Drahthalter, Ovaler Kopf, mit Fase, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,075 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
125 mm
Griffausführung:
ESD-2K-Griffhüllen
Schneidenlänge [mm]:
13 mm
Schneidwerte:
Harter Draht: 0,4 mm / 26 AWG Mittelharter Draht: 1,0 mm / 18 AWG Weicher Draht: 1,5 mm / 15 AWG
Schneidenhärte:
61 - 63 HRC
Ausführung funkenfrei:
Nein
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
Schneidenform:
mit Facette
ESD Ja/Nein:
Ja
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Fase:
mit
Kopfform:
oval
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,04*
€ 49,13*
1
€ 4,90*
ab € 36,98*
€ 49,52*
11 Tage
124
1
€ 7,60*
ab € 38,75*
€ 50,36*
3 Tage
124
1
€ 5,45*
ab € 40,25*
€ 52,03*
Lager 2478
124
2
Frei Haus
ab € 40,26*
€ 53,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 107,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.