Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8306-8 Elektronik-Mini-Seitenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6727930
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8306-8
EAN/GTIN:
     4010886672792
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Mit Drahthalter, Ovaler Kopf, mit Fase, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,075 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge:
125 mm
Griffausführung:
ESD-2K-Griffhüllen
Schneidenlänge:
13 mm
Schneidwerte:
Harter Draht: 0,4 mm / 26 AWG Mittelharter Draht: 1,0 mm / 18 AWG Weicher Draht: 1,5 mm / 15 AWG
Schneidenhärte:
61 - 63 HRC
Ausführung funkenfrei:
Nein
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
Schneidenform:
mit Facette
ESD Ja/Nein:
Ja
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Fase:
mit
Kopfform:
oval
Weitere Suchbegriffe: ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, elektronik seitenschneider, Schneider, Bolzenschneider, Handschneidegerät, Schlauch-Cutti, Blechnager, Mittenschneider, Gitterrostschneider, Vornschneider, Hebelvornschneider, Rohrabschneider, Baustahlgewebeschneider, Hebelmittenschneider, Kraftseitenschneider, Kunststoffschneider, Abisolier-Seitenschneider, Abisolierzange, Beißzange, Elektrikerseitenschneider, Elektriker-Seitenschneider, Elektriker-Seiten-Schneider, Elektronikzange, Kabelschneider, Kneifzange, Kraft-Seitenschneider, Mini-Seitenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Zange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.