Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8306-5 Elektronik-Mini-Seitenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-6727340
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6727340
EAN/GTIN:
     4010886672730
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Spitzer Kopf, mit feiner Fase, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,062 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
125 mm
Oberfläche:
stahl poliert
Griffausführung:
ESD-2K-Griffhüllen
Schneidenlänge [mm]:
12 mm
Schneidwerte:
Harter Draht: 0,3 mm / 28 AWG Mittelharter Draht: 1,0 mm / 18 AWG Weicher Draht: 1,5 mm / 15 AWG
Schneidenhärte:
61 - 63 HRC
Ausführung funkenfrei:
Nein
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
Schneidenform:
kleine Facette
ESD Ja/Nein:
Ja
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Fase:
fein
Kopfform:
spitz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 34,82*
€ 46,75*
11 Tage
33
1
€ 7,60*
ab € 36,18*
€ 47,03*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,16*
€ 47,03*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 37,26*
€ 48,09*
Lager 2478
33
2
Frei Haus
ab € 37,53*
€ 50,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 101,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.