Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8306-2 Elektronik-Mini-Seitenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-6726530
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6726530
EAN/GTIN:
     4010886672655
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Kurzer, ovaler Kopf, mit feiner Fase, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge), mittelharter Draht: 0,8mm / AWG 20, weicher Draht: 1,5 / AWG 15
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,055 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Oberfläche:
stahl poliert
Griffausführung:
ESD-2K-Griffhüllen
Schneidenlänge [mm]:
9 mm
Schneidwerte:
Mittelharter Draht: 0,8 mm / 20 AWG Weicher Draht: 1,5 mm / 15 AWG
Schneidenhärte:
61 - 63 HRC
Ausführung funkenfrei:
Nein
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
Schneidenform:
kleine Facette
ESD Ja/Nein:
Ja
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Fase:
fein
Kopfform:
oval
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 34,80*
€ 46,13*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,87*
€ 46,56*
11 Tage
13
1
€ 7,60*
ab € 36,42*
€ 46,86*
3 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 37,33*
€ 48,31*
Lager 2478
13
2
Frei Haus
ab € 37,47*
€ 50,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 101,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.