Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2150 4-150 3K-Schraubendreher Schlitz 4 mm, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbilder
Katalogbilder
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-6680360
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6680360
EAN/GTIN:
     4010886803592
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
antimagnetisch:
0
Antriebssechskant:
0
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 4 x 150, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 4mm, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher für Schlitzschrauben, 2150 3K-Schraubendreher für Schlitzschrauben, Sonderlängen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,16*
€ 5,45*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,25*
€ 5,56*
1
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 5,79*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 5,84*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.