Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

137 P Parallel-Gripzange mit gezahnten Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-6407000
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6407000
EAN/GTIN:
     4010886640708
Suchbegriffe:
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Rollgabelschlüssel
Warm geschmiedete, vergütete, parallele Backen, Öffnungsmaß: 50 mm, Mit Einstellschraube, Lösehebel unter ständigem Druck einer Spezialfeder, Zangenkörper aus Stahlblech mit hoher Zugfestigkeit, Vernickelt
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,701 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Material:
Kopf: Stahl, Griffe: Stahlblech
Oberfläche:
vernickelt
Gesamtlänge [inch]:
10
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,56*
€ 54,01*
12 Tage
78
€ 7,60*
ab € 42,96*
€ 54,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 44,07*
€ 55,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,00*
€ 56,11*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,40*
€ 62,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.