Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150006 Steckschlüssel-Satz 1/4\" 2/6 CT-Modul 37-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3301705
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301705
EAN/GTIN:
     4060833017053
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre 1/4\": Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, Ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, Vierkantsteckgriff 1/4\": 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant, Steckschlüsseleinsatz 1/4\" 6-kant: Metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Schraubendrehereinsatz 1/4\" für Innen-6-kant-Schrauben: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4\" Schlitz: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4\" PH: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4\" PZ: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4\" TX mit Bohrung: Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Steckschlüsselverlängerung 1/4\", Quergriff mit Gleitstück 1/4\": Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Kardangelenk 1/4\": Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 6,3, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
37
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,87 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Material:
Schaumstoff
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 87,23*
€ 110,79*
12 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 91,09*
€ 111,86*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 93,68*
€ 115,56*
24 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 91,58*
€ 116,08*
Lager 2478
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 94,20*
€ 116,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1500 ES-20
€ 238,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.