Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712536-3300872 Herst.-Nr.: 3300872 EAN/GTIN: 4060833008723 |
| |
|
| | |
| In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar, Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen, Im Halter Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, gedore red ring-maulschlüssel abgewinkelt, ratschen ringmaulschlüssel satz, ratschenringmaulschlüssel satz gedore red, GEDORE, IMPULSE |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 50,06* | € 54,98* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,85* | € 55,94* | | | | | 33 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,88* | € 57,39* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 44,50* | € 57,58* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 45,72* | € 57,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 549,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|