Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712536-3037797 Herst.-Nr.: 3037797 EAN/GTIN: 611702891706 |
| |
|
|  |  |
 | Für schwer zugängliche Schraubstellen, Chrom-Vanadium-Stahl, Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10 Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | England | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,083 kg | Gesamtlänge [mm]: | 120 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Oberfläche: | tauchlackiert | Stichmass [metrisch]: | 38,0 mm | Kopfbreite 2 [mm]: | 42 mm | Kopfhöhe 2 [mm]: | 6,5 mm | Schlüsselweite 1 [AF]: | 3/4" |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 43,95* | € 58,85* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 45,67* | € 59,43* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 45,91* | € 59,89* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 46,22* | € 61,53* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 47,84* | € 67,77* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|