Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

012040 Einsteckmaulschlüssel Captive Pin, SW 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3037509
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3037509
EAN/GTIN:
     701698906291
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Für schwer zugängliche Schraubstellen, Chrom-Vanadium-Stahl, Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
England
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,012 kg
Gesamtlänge [mm]:
39,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche:
tauchlackiert
Schlüsselweite 1 [mm]:
10
Stichmass [metrisch]:
27,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
23 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
4,2 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,02*
€ 55,53*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,28*
€ 56,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 43,92*
€ 56,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 45,26*
€ 58,26*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,42*
€ 64,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
012005
€ 52,80*
Zubehör
Gedore
012010
€ 54,21*
Zubehör
Gedore
012015
€ 53,67*
Zubehör
Gedore
012020
€ 54,55*
Zubehör
Gedore
012025
€ 54,99*
Zubehör
Gedore
012030
€ 55,50*
Zubehör
Gedore
012035
€ 54,73*
Zubehör
Gedore
012045
€ 56,53*
Zubehör
Gedore
012050
€ 57,04*
Zubehör
Gedore
012055
€ 58,26*
Zubehör
Gedore
012060
€ 57,55*
Zubehör
Gedore
012065
€ 58,35*
Zubehör
Gedore
012070
€ 58,53*
Zubehör
Gedore
012075
€ 59,21*
Zubehör
Gedore
012080
€ 60,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.