Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

012010 Einsteckmaulschlüssel Captive Pin, SW 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3037460
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3037460
EAN/GTIN:
     611702891478
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Für schwer zugängliche Schraubstellen, Chrom-Vanadium-Stahl, Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
England
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,009 kg
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche:
tauchlackiert
Schlüsselweite 1 [mm]:
5
Stichmass [metrisch]:
27,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
13,2 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
3,6 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,24*
€ 53,83*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,83*
€ 53,93*
11 Tage
14
€ 7,60*
ab € 42,07*
€ 54,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 43,23*
€ 56,14*
Lager 2478
14
Frei Haus
ab € 43,57*
€ 63,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
012005
€ 52,85*
Zubehör
Gedore
012015
€ 54,02*
Zubehör
Gedore
012020
€ 54,60*
Zubehör
Gedore
012025
€ 55,08*
Zubehör
Gedore
012030
€ 55,19*
Zubehör
Gedore
012035
€ 54,69*
Zubehör
Gedore
012040
€ 55,75*
Zubehör
Gedore
012045
€ 56,34*
Zubehör
Gedore
012050
€ 57,05*
Zubehör
Gedore
012055
€ 58,22*
Zubehör
Gedore
012060
€ 58,02*
Zubehör
Gedore
012065
€ 58,35*
Zubehör
Gedore
012070
€ 58,35*
Zubehör
Gedore
012075
€ 59,31*
Zubehör
Gedore
012080
€ 59,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.