Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

012000 Einsteckmaulschlüssel Captive Pin, SW 3,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3037444
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3037444
EAN/GTIN:
     611702891454
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Für schwer zugängliche Schraubstellen, Chrom-Vanadium-Stahl, Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
England
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,009 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche:
tauchlackiert
Schlüsselweite 1 [mm]:
3,2
Stichmass [metrisch]:
27,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
9,2 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
2,8 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 39,61*
€ 53,00*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 41,26*
€ 53,50*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 41,39*
€ 53,89*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 42,99*
€ 55,66*
Lager 2478
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 43,04*
€ 57,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 114,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.