Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS CT2-7R-2 Schraubenschlüssel-Satz in 2/4 Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2957485
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2957485
EAN/GTIN:
     4010886946992
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Modul Werkzeuge
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm, Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt, Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug, Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt, Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges, Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest, Resistent gegen Öle und Fette, Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/Nagelbürste
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
316,5 mm
Netto-Gewicht [kg]:
2,93 kg
Stückliste (Text):
2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 4534-5 H 43 TX-09
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Material:
Schaumstoff
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,11*
€ 328,19*
€ 4,90*
ab € 298,24*
€ 336,09*
11 Tage
4
Frei Haus
ab € 308,39*
€ 342,06*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,95*
€ 342,95*
Lager 2478
4
Frei Haus
ab € 318,19*
€ 351,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,59*
€ 418,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,02*
€ 405,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,22*
€ 390,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 328,21*
€ 390,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,80*
€ 382,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 321,79*
€ 382,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,19*
€ 378,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2 10X11
€ 9,06*
Sonstiges
Gedore
2 12X13
€ 10,43*
Sonstiges
Gedore
2 14X15
€ 12,27*
Sonstiges
Gedore
2 16X17
€ 13,96*
Sonstiges
Gedore
2 18X19
€ 17,37*
Sonstiges
Gedore
2 20X22
€ 18,56*
Sonstiges
Gedore
2 6X7
€ 7,43*
Sonstiges
Gedore
2 8X9
€ 8,20*
Sonstiges
Gedore
4534-5
€ 13,51*
Sonstiges
Gedore
EI-TS CT2-7R-2
€ 62,26*
Sonstiges
Gedore
2297086
€ 11,32*
Sonstiges
Gedore
2297108
€ 12,59*
Sonstiges
Gedore
2297116
€ 13,05*
Sonstiges
Gedore
2297124
€ 13,85*
Sonstiges
Gedore
2297132
€ 15,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.