Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712536-2647508 Herst.-Nr.: 2647508 EAN/GTIN: 4010886933268 |
| |
|
| | |
| Mit Kugelkopf, Arbeitswinkel ca. 25°, Mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitzen phosphatiert Weitere Informationen: | | Abrollschutz: | 0 | Abtriebsgröße TX (innen): | T20 | Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: | 3,86 mm | antimagnetisch: | 0 | Arbeitswinkel (max.): | 25 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, schraubendreher torx, quergriff schraubendreher torx, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Winkelschraubendreher für Innen-TX-Schrauben, DT 2143 KTX Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff für Innen-TX Schrauben |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,80* | € 14,36* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,36* | € 14,46* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,55* | € 14,80* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,93* | € 15,13* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,92* | € 15,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 90,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|