Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EI-1500 CT1-400 L Check-Tool-Modul leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEDORE 2324210 EI-1500 CT1-400 L Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation Sch
GEDORE 2324210 EI-1500 CT1-400 L Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation Sch
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2324210
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2324210
EAN/GTIN:
     4010886895467
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt, Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug, Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt, Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges, Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest, Resistent gegen Öle und Fette, Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/Nagelbürste, Maße: B 157,5 x T 310 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,05 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,94*
€ 24,31*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 19,51*
€ 24,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 18,39*
€ 25,24*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 18,52*
€ 25,35*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,02*
€ 27,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 83,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.