Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel-Sätze
>
Artikel
S 1500 ES-01 Modul-Sortiment klein, 104-teilig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712536-2319845
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
2319845
EAN/GTIN:
4010886895801
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Werkstattwagen
Allgemeines Basis-Sortiment für den Einsteiger aller Berufsgruppen, Werkzeuge in metrischen Abmessungen, Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff, Für Werkzeugwagen No. WSL-L7 (workster) und Werkbank No. 1506 XL Variante 2511 und 2810
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
104
Netto-Gewicht [kg]:
14,02 kg
1000 V isoliert:
Nein
Material:
ABS-Kunststoff
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
... >
Lager 2478
>
Gedore
>
Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugwagen
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
werkstattwagen gedore
,
werkstattwagen
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 737,26*
€ 791,41*
Lager 245
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,90*
€ 807,49*
Lager 260
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 769,28*
€ 826,35*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 823,71*
€ 880,94*
Lager 2478
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.628,90*
€ 1.660,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.660,69*
€ 1.976,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.630,69*
€ 1.940,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.628,90*
€ 1.938,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1500 ES-1 B Ring-Maulschlüssel-Satz in 2/3 ES-Modul
Gedore
1500 ES-1 B
€ 180,47*
Sonstiges
1500 ES-145 Zangen-Sortiment in 1/3 ES-Modul
Gedore
1500 ES-145
€ 111,21*
Sonstiges
1500 ES-19 Satz Steckschlüsseleinsätze 1/2", 6-kant, in 1/3 ES-Modul
Gedore
1500 ES-19
€ 189,98*
Sonstiges
1500 ES-1993U-20 Zubehör für Steckschlüsseleinsätze 1/2" in 1/3 ES-Modul
Gedore
1500 ES-1993 U-20
€ 74,63*
Sonstiges
1500 ES-20 Steckschlüssel-Sortiment 1/4" in 1/3 ES-Modul
Gedore
1500 ES-20
€ 238,31*
Sonstiges
1500 ES-2150 PH Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul
Gedore
1500 ES-2150 PH
€ 48,70*
Sonstiges
1500 ES-350 Meißel-Sortiment in 1/3 ES-Modul
Gedore
1500 ES-350
€ 72,86*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.