Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 1500 ES-01 Modul-Sortiment klein, 104-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626334
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     S 1500 ES-01
EAN/GTIN:
     4010886895801
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Modul Werkzeuge
Allgemeines Basis-Sortiment für den Einsteiger aller Berufsgruppen, Werkzeuge in metrischen Abmessungen, Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff, Für Werkzeugwagen No. WSL-L7 (workster) und Werkbank No. 1506 XL Variante 2511 und 2810
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Inhalt (Anzahl Stück):
104
Inhalt für Sätze:
1500 ES-1 B 1500 ES-19 1500 ES-1993 U-20 1500 ES-20 1500 ES-145 1500 ES-350 1500 ES-2150 PH
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
14,02 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Ring-Maulschlüssel-Satz in 2/3 ES-Modul No. 1500 ES-1 B 1/2" Satz Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-19, 6-kant 1/2" Zubehör für Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-1993 U-20 1/4" Steckschlüssel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-20 Zangen-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-145 Meißel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-350 Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2150 PH
Ursprungsland:
Europäische Union
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkstattwagen gedore, werkstattwagen, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 776,90*
€ 833,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 780,24*
€ 841,31*
5 Tage
15
pro Satz
Frei Haus
ab € 791,81*
€ 845,46*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 805,30*
€ 858,76*
9 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 802,35*
€ 860,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,69*
€ 992,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,45*
€ 979,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,15*
€ 946,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,02*
€ 932,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,90*
€ 924,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 ES-1 B
ab € 148,59*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-145
ab € 80,99*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-19
ab € 155,90*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-1993 U-20
ab € 54,97*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-20
ab € 203,71*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-2150 PH
ab € 36,67*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-350
ab € 54,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.