Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712536-2308711 Herst.-Nr.: 2308711 EAN/GTIN: 4010886968284 |
| |
|
| | |
| Option E-torc 2 Kommunikations-/Ladestation, 5 Modelle passend zur E-torc 2 Serie (25, 150, 300, 600 ,1000), Zum Stationären Laden und Ablage des E-torc 2, Schnelle Ladezeit (ca. 4 h bei NiMh Akkus des Typs AA 2700 mA), Ladestation nur zum Laden von NiMh Akkus geeignet!, Intelligentes Akkulademanagment, permanente Überwachung des Ladestroms, Ladestatusanzeige über LED, Verbindung E-torc 2 zur Kommunikations-/Ladestation über Kontaktstiftleiste, Datenkommunikation während des Ladevorgangs möglich, Datenverbindung über seitlich angebrachte RS232 Schnittstelle (seriell DP 9 pol.), Einfache Montage durch vorhandene Montagebohrungen, Einfache Montage durch vorhandene Montagebohrungen, Option beinhaltet 1 Kommunikations-/Ladestation + Anpassung eines E-torc 2 (Neubestellung) Drehmomentschlüssels Weitere Informationen: | | Akku Spannung [V]: | 1,2 V | Akkukapazität: | 2.700 mAh | Akkutyp: | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | Anschlussspannung [V]: | 240 V | Anzahl der Batterien/Akkus: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.357,04* | € 1.424,94* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.372,65* | € 1.431,95* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.349,10* | € 1.431,96* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.375,50* | € 1.438,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|