Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPT ET2S 1000 KL Option E-torc 2 1000 Kommunikations-/Ladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2308711
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OPT ET2S 1000 KL
EAN/GTIN:
     4010886968284
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Option E-torc 2 Kommunikations-/Ladestation, 5 Modelle passend zur E-torc 2 Serie (25, 150, 300, 600 ,1000), Zum Stationären Laden und Ablage des E-torc 2, Schnelle Ladezeit (ca. 4 h bei NiMh Akkus des Typs AA 2700 mA), Ladestation nur zum Laden von NiMh Akkus geeignet!, Intelligentes Akkulademanagment, permanente Überwachung des Ladestroms, Ladestatusanzeige über LED, Verbindung E-torc 2 zur Kommunikations-/Ladestation über Kontaktstiftleiste, Datenkommunikation während des Ladevorgangs möglich, Datenverbindung über seitlich angebrachte RS232 Schnittstelle (seriell DP 9 pol.), Einfache Montage durch vorhandene Montagebohrungen, Option beinhaltet 1 Kommunikations-/Ladestation + Anpassung eines E-torc 2 (Neubestellung) Drehmomentschlüssels
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtiefe [mm]:
90 mm
Gesamtlänge [mm]:
1340 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Ladezeit:
4 h
Material Gehäuse:
Aluminiumprofil
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schnittstelle:
RS 232 (seriell DP 9 pol. female)
Stromstärke Netzteil [A]:
2,4 Ampere
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Akku Spannung [V]:
1,2 Volt
Akkukapazität:
2.700 mAh
Akkutyp:
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anschlussspannung [V]:
240 Volt
Anzahl der Batterien/Akkus:
2
Ausgangsspannung [V]:
5 Volt
Auswertesoftware:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, charger nicd, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.348,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,54*
€ 1.721,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,06*
€ 1.700,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,75*
€ 1.650,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,76*
€ 1.625,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.348,47*
€ 1.604,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.