Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712536-2300699 Herst.-Nr.: 2300699 EAN/GTIN: 616050809472 |
| |
|
|  |  |
 | Freilaufadapter für Drehmomentschraubendreher, Verhindert bei sehr kleinem Anzugsdrehmoment das Anlösen der Verschraubung, Für Linksanzug Weitere Informationen:  |  | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | 1000 V isoliert: | Nein | Gesamtlänge [mm]: | 127 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 94,35* | € 117,43* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 94,17* | € 117,45* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 94,34* | € 118,01* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 92,34* | € 118,51* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 95,27* | € 118,52* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|