Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A8842L Inline Freewheel Adapter links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 2300699 A8842L Inline Freewheel Adapter links FWA-L Drehmomentwerkzeuge D
GEDORE 2300699 A8842L Inline Freewheel Adapter links FWA-L Drehmomentwerkzeuge D
Artikel-Nr.:
     C1150-2300699
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-A8842L
EAN/GTIN:
     0616050809472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Freilaufadapter für Drehmomentschraubendreher, Verhindert bei sehr kleinem Anzugsdrehmoment das Anlösen der Verschraubung, Für Linksanzug
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge:
127 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Steckwerkzeug (nicht spezifiziert), Aufsteckschlüssel, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmomenttestergehäuse, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 117,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.