Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712536-2277506 Herst.-Nr.: 2277506 EAN/GTIN: 616050809441 |
| |
|
|  |  |
 | Direkte Prüfung von Drehmomentschlüsseln mit Sechskantschlüsseln, Sechskant-Schlüsselweiten 1 - 8 mm, Adaptierbar auf Prüfgeräte mit 3/8\" Vierkantaufnahme Weitere Informationen:  |  | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | 1000 V isoliert: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 53,08* | € 69,29* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 54,99* | € 69,74* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 54,97* | € 71,50* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 56,81* | € 71,73* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 57,05* | € 72,05* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|