Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8140-23 Modul-Einsatz für Solarlok


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2078082
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2078082
EAN/GTIN:
     4010886878804
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Passend für Tyco Solarlok®: 2,5 - 4 - 6 mm²
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,086 kg
1000 V isoliert:
Nein
Leitungsquerschnitt [mm²]:
2,5-4-6
Ausführung funkenfrei:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,31*
€ 94,13*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 72,60*
€ 94,30*
11 Tage
40
Frei Haus
ab € 77,66*
€ 95,98*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 79,96*
€ 99,15*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,71*
€ 99,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.