Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8140-23 Modul-Einsatz für Solarlok


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2078082
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8140-23
EAN/GTIN:
     4010886878804
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Passend für Tyco Solarlok®: 2,5 - 4 - 6 mm²
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,086 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Leitungsquerschnitt:
2,5-4-6 mm²
Ausführung funkenfrei:
Nein
Verbindertyp:
Tyco Solarlok®
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Crimpzange, Einsatz für Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss, Crimpgripzangeneinsatz, Crimpzangeneinsatz, Einsatz für Aderendhülse, Einsatz für Crimpwerkzeug, Einsatz für Hochstrom-Kabelschuhe und Verbinder, Einsatz für isolierte Kabelverbindungen, Einsatz für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Einsatz für Lackdraht- Kabelschuhe und Verbinder, Einsatz für nicht isolierte Kabelverbindungen, Einsatz für Presskabelschuhe und Verbinder, Einsatz für Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Einsatz für Rohrkabelschuhe und Verbinder, Einsatz für Schirmanschluss-Verbinder, Presseinsatz, Presszangeneinsatz, Schneideinsatz, Wechselmagazin für Crimpwerkzeug, Drahtösen-Crimpwerkzeug
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 94,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.